曜日別特売

断熱撥水バンド付ルームシューズ 25-27

断熱撥水バンド付ルームシューズ 25-27 - mizuno(ミズノ)

履き口にストレッチ素材を使用することで、脱げにくい設計を実現しました。
中わたとアルミシートの2層構造によって、温かさを保ちます。
軽くて持ち運びもラクチンです。
キッチンや水回りでも使いやすい、水をはじきやすい撥水加工を施しました。
洗濯機で丸洗いできるので、清潔にお使いいただけます。

用途
現場での寒さ対策に。
乗り物での移動時に。
動き回る家事はもちろん、お家でのくつろぎ時間、テレワークに。
学校や職場で。
アウトドア、キャンプ、テントでお過ごしの際に。
ホテルや旅行に。
トラスコ品番
691-1694
材質
ポリエステル
色
ネイビー
サイズ
25~27
サイズ(cm)
25~27
内容量
1足
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82674211978-985-26-79
¥1,500
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする