イノベックス(旧:ダイオ化成)
緑パッドのUピンセット
緑の防草シートに色合わせが可能な押えピン+パッドセットです。Uピン
の為、保持力に優れております。
仕様
ピンの長さ:20cm、太さ:約3.2mm、パッド径:6センチ
材質
ピン:スチール、パッド:ポリエチレン
色
緑
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82673845
-
1袋(10本)
10Pパッド付
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
82673861
-
1袋(40本)
40Pパッド付
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください