曜日別特売
- 緑パッドのUピンセット イノベックス(旧:ダイオ化成) 82673845

- 緑パッドのUピンセット イノベックス(旧:ダイオ化成) 82673845
- 緑パッドのUピンセット イノベックス(旧:ダイオ化成) 82673845
- 緑パッドのUピンセット イノベックス(旧:ダイオ化成) 82673845

緑パッドのUピンセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(10本)
内容量1袋(10本)注文コード82673845品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

緑の防草シートに色合わせが可能な押えピン+パッドセットです。Uピン
の為、保持力に優れております。

付属品
10Pパッド付
仕様
ピンの長さ:20cm、太さ:約3.2mm、パッド径:6センチ
材質
ピン:スチール、パッド:ポリエチレン
色
緑

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする