日栄インテック
エンビレスシリーズ SUUボルト
電気絶縁性に優れたプロテクター付Uボルト
耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。
『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。
用途
給湯/給水用SUS配管用
材質
電気亜鉛メッキ
サイズ
【締結ボルト・ナット】W3/8
内容量
1袋(10個)
注意
※使用温度域を超える可能性のある配管(蒸気配管等)への使用はしないでください。
全9種類を絞り込む
適合配管径(Φmm)
選択してください
15.88
22.22
28.58
34
42.7
48.6
60.5
76.3
89.1
管径
選択してください
13SU
20SU
25SU
30SU
40SU
50SU
60SU
75SU
80SU
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合配管径(Φmm)
管径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82682306
102200704740750
60.5
60SU
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
82682525
102200704740400
34
30SU
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
82682611
102200704740300
28.58
25SU
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
82682665
102200704740200
15.88
13SU
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
82682848
102200704741000
89.1
80SU
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
82683101
102200704740250
22.22
20SU
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
82683478
102200704740600
48.6
50SU
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
82684291
102200704740500
42.7
40SU
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
82684485
102200704740800
76.3
75SU
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください