ノーパンク電動アシスト三輪自転車(サイクルカバー+ヘルメット付き)
安心、安全、快適、パンクしないタイヤ使用の電動アシスト付き三輪自転車
運転免許証を返納した方にも大好評
坂道の多い場所もアシスト機能で楽々。パンクしないタイヤだから毎日安心。
重心が低く優れた安定感。
前輪20インチ・後輪16インチ
スイング切替レバー:スイング機能付きで大回りせずカーブが曲がれます。
LEDライト:手元にあるライトのスイッチで夜間も安心です
ワンタッチコントローラー/電源ボタン。バッテリー残量:LEDで確認しやすい。ライトボタン:ワンタッチでライト点灯。モードボタン:高・中・低モードを簡単切替。
リチウムイオンバッテリー:軽量小型バッテリーで持ち運びもラクラク。コンセントで簡単充電OK。
アシストモーター:250Wブラシレスモーターで坂道もばっちりアシスト。
ノーパンクタイヤ:タイヤの中までゴムで出来たパンクしないタイヤを採用。
BBトルクセンサー:ペダルを踏み込む力を感知・アシスト力を制御。
飛び出し防止センサー:ブレーキを握った間は自動的にアシスト機能がオフになり、急発進の心配がなく安心安全。
スピードセンサー:走行速度を感知・アシストを制御。スピードが出すぎる心配がありません。
高・中・低、選べる3アシストモード
アシスト力は走行条件(気温、道路状況など)により変化します。
TSマーク(型式認定番号)取得:TSマークが表示された電動アシスト車は、警察庁より自転車であることが認められた製品です。
充電時間:約3.5時間、フル充電で平均約30km走行。(低モード時)、電源:AC100~240V。家庭用コンセントで簡単に充電できます。
2026年4月から自転車も交通反則通告制度開始
今なら三大特典プレゼント!!専用サイクルカバー+自転車用ヘルメット+アイスネックリング(夏の移動を涼しく!)
色はおまかせとなります
一部組立式
1年間保証書付き
- 仕様
- アシスト機能、ノーパンクタイヤ、シングルギア、スイング機能、ワンタッチコントローラー、前カゴ(大型樹脂製)、後カゴ(メッシュ)、LEDライト、前輪錠(スペアキー付き)
- 材質
- スチールフレーム
- 質量(kg)
- (約)33
- 色
- ベージュ
- モーター
- ブラシレスモーター(定格出力:250W)
- モード切替
- アシスト:3モード(高・中・低)
- バッテリー
- リチウムイオンバッテリー5.8Ah(重量:約1.24kg)、バッテリー充電器(スペアキー付き)
- 充電時間
- 約3時間30分(PSEマーク)
- タイヤサイズ
- 前輪20インチ/後輪16インチ
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)157×58×106、カゴサイズ:(前カゴ)(約)41×32.5×24・(後カゴ)(約)38×43×25
- 充電器機能
- 電源AC100~240V
- 適応身長(cm)
- (約)145~(サドル高:(約)74~89)
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
電動自転車 の新着商品
カテゴリ
































