- 仕様
- アシスト機能、ノーパンクタイヤ、シングルギア、スイング機能、ワンタッチコントローラー、前カゴ(大型樹脂製)、後カゴ(メッシュ)、LEDライト、前輪錠(スペアキー付き)
- 材質
- スチールフレーム
- 質量(kg)
- (約)33
- 色
- ベージュ
- モーター
- ブラシレスモーター(定格出力:250W)
- モード切替
- アシスト:3モード(高・中・低)
- バッテリー
- リチウムイオンバッテリー5.8Ah(重量:約1.24kg)、バッテリー充電器(スペアキー付き)
- 充電時間
- 約3時間30分(PSEマーク)
- タイヤサイズ
- 前輪20インチ/後輪16インチ
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)157×58×106、カゴサイズ:(前カゴ)(約)41×32.5×24・(後カゴ)(約)38×43×25
- 充電器機能
- 電源AC100~240V
- 適応身長(cm)
- (約)145~(サドル高:(約)74~89)