ミニクレーン
二段ブーム式で旋回半径が拡大(最大1.5m)します。
車の12Vバッテリーに接続するだけで使用できます。
強力バッテリーウインチで最大300kgまで吊り上げ可能です。(2段ブームは最大200kgまで)
- トラスコ品番
- 453-9647
- 材質
- 一般構造用圧延鋼材
- 全長(mm)
- 1083
- 定格荷重(t)
- 0.30(1段ブーム)0.20(2段ブーム)0.15(3段ブーム)
- 全高(mm)
- 1300~2435
- 旋回角度(°)
- 柱取り付け部:135
- 原動機
- 直流12Vバッテリー
- 内容量
- 1台
注意
※車種によっては、取り付け不可または、改造の必要がある場合もあります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
カテゴリ



















