丸善工業
ミニクレーン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82711268
品番
MMC-300F
参考基準価格(税別)
¥810,000
販売価格(税込)
¥703,780
販売価格(税別)
¥
639,800
バスケットに入れる
二段ブーム式で旋回半径が拡大(最大1.5m)します。
車の12Vバッテリーに接続するだけで使用できます。
強力バッテリーウインチで最大300kgまで吊り上げ可能です。(2段ブームは最大200kgまで)
トラスコ品番
453-9647
材質
一般構造用圧延鋼材
全長(mm)
1083
定格荷重(t)
0.30(1段ブーム)0.20(2段ブーム)0.15(3段ブーム)
全高(mm)
1300~2435
旋回角度(°)
柱取り付け部:135
原動機
直流12Vバッテリー
注意
※車種によっては、取り付け不可または、改造の必要がある場合もあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません