曜日別特売

鍋屋バイテック会社 カムレバー スパナ操作タイプ 前面取りつけ

鍋屋バイテック会社 カムレバー スパナ操作タイプ 前面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 カムレバー スパナ操作タイプ 前面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 カムレバー スパナ操作タイプ 前面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)

・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。
・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
・スパナで操作するタイプ。
・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。
・偏心カムは焼き入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
・商品記号により、回転方向が選択できます。
LZX-SKS-R:右回転 / LZX-SKS-L:左回転
<構造>
・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・ガイドブシュ・六角穴付きボルト・レバーで構成されています。
・取りつけは前面から六角穴付きボルトで行います。
・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。
・偏心カムの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用して偏心カムを回転させることができます。

寸法s1(mm)
2.5
内容量
1個
全32種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法d(mm)
質量(g)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法D1(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82686646LZX-50-SKS-R-5215652501112
¥21,300
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82688195LZX-40-SKS-R-15721540910
¥18,900
¥17,980
¥19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82688308LZX-40-SKS-R-60816040910
¥19,000
¥18,980
¥20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82689157LZX-50-SKS-R-102172102501112
¥21,400
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82690347LZX-40-SKS-R-20732040910
¥18,900
¥17,980
¥19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82690575LZX-40-SKS-L-30753040910
¥18,900
¥17,980
¥19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691336LZX-40-SKS-R-25742540910
¥19,000
¥18,980
¥20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691440LZX-40-SKS-R-50785040910
¥19,000
¥18,980
¥20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691887LZX-50-SKS-L-2214422501112
¥21,200
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82692386LZX-40-SKS-R-30753040910
¥18,900
¥17,980
¥19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82693610LZX-40-SKS-L-75857540910
¥19,000
¥18,980
¥20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82694705LZX-50-SKS-L-112176112501112
¥21,700
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82694748LZX-50-SKS-R-7216372501112
¥21,600
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82696297LZX-50-SKS-R-4215142501112
¥21,300
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82697408LZX-50-SKS-L-3214832501112
¥21,300
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82697636LZX-50-SKS-L-5215652501112
¥21,300
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82697679LZX-50-SKS-R-8216782501112
¥21,400
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82698607LZX-50-SKS-L-9216992501112
¥21,400
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699185LZX-50-SKS-L-7216372501112
¥21,600
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702755LZX-40-SKS-L-20732040910
¥18,900
¥17,980
¥19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82703175LZX-40-SKS-L-60816040910
¥19,000
¥18,980
¥20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82703376LZX-50-SKS-L-102172102501112
¥21,400
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82703805LZX-40-SKS-R-90899040910
¥19,600
¥18,980
¥20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82703970LZX-40-SKS-R-70837040910
¥19,100
¥18,980
¥20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82703979LZX-40-SKS-L-80878040910
¥19,200
¥18,980
¥20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82704365LZX-50-SKS-R-2214422501112
¥21,200
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82705921LZX-50-SKS-L-8216782501112
¥21,400
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82706447LZX-40-SKS-R-40774040910
¥19,100
¥18,980
¥20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82707917LZX-50-SKS-L-6215962501112
¥21,400
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82708398LZX-50-SKS-R-9216992501112
¥21,400
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82708888LZX-40-SKS-L-70837040910
¥19,100
¥18,980
¥20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82709055LZX-40-SKS-L-40774040910
¥19,100
¥18,980
¥20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする