曜日別特売

鍋屋バイテック会社 カムレバー 調整タイプ(おねじ・スティール製)

鍋屋バイテック会社 カムレバー 調整タイプ(おねじ・スティール製) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 カムレバー 調整タイプ(おねじ・スティール製) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・スティール製のカムレバー。高強度で耐久性にすぐれています。
・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
・調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。
<使用上の注意>
・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
・H'(調整ねじの調整範囲)寸法を超えない範囲で調整してください。

内容量
1個
全33種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法T(mm)
寸法D(mm)
寸法d(mm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82686838LWAM-63-M5-30-AST7024.5191616
¥5,730
¥5,698
¥6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
82687468LWAM-101-M8-35-AST25340302625
¥9,680
¥9,598
¥10,558(税込)
18日以内出荷
返品不可
82687818LWAM-63-M5-20-AST6924.5191616
¥5,380
¥5,298
¥5,828(税込)
18日以内出荷
返品不可
82688658LWAM-101-M10-50-AST27140302625
¥9,620
¥9,598
¥10,558(税込)
18日以内出荷
返品不可
82689191LWAM-101-M8-40-AST25540302625
¥9,490
¥9,398
¥10,338(税込)
18日以内出荷
返品不可
82690241LWAM-63-M5-16-AST6824.5191616
¥5,440
¥5,398
¥5,938(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691099LWAM-101-M10-35-AST26240302625
¥9,680
¥9,598
¥10,558(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691318LWAM-63-M6-35-AST7224.5191616
¥5,620
¥5,598
¥6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691537LWAM-82-M6-20-AST13130252020
¥6,360
¥6,298
¥6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691756LWAM-63-M6-16-AST6824.5191616
¥5,440
¥5,398
¥5,938(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691966LWAM-44-M5-12-AST3219.5151212
¥5,110
¥5,098
¥5,608(税込)
18日以内出荷
返品不可
82693725LWAM-82-M8-20-AST13530252020
¥6,360
¥6,298
¥6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
82693829LWAM-63-M6-25-AST6924.5191616
¥5,520
¥5,498
¥6,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
82696340LWAM-44-M4-25-AST3219.5151212
¥5,480
¥5,398
¥5,938(税込)
18日以内出荷
返品不可
82696699LWAM-82-M8-30-AST13630252020
¥6,500
¥6,498
¥7,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699517LWAM-82-M6-30-AST13330252020
¥6,500
¥6,498
¥7,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699700LWAM-101-M10-20-AST25340302625
¥9,350
¥9,298
¥10,228(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699736LWAM-82-M6-50-AST13730252020
¥6,750
¥6,698
¥7,368(税込)
18日以内出荷
返品不可
82700095LWAM-101-M8-60-AST26240302625
¥9,570
¥9,498
¥10,448(税込)
18日以内出荷
返品不可
82700741LWAM-63-M6-40-AST7324.5191616
¥5,460
¥5,398
¥5,938(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702055LWAM-63-M5-50-AST7324.5191616
¥5,620
¥5,598
¥6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
82703358LWAM-82-M8-40-AST14230252020
¥6,680
¥6,598
¥7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
82703471LWAM-82-M8-35-AST13930252020
¥6,590
¥6,498
¥7,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
82705668LWAM-44-M4-12-AST3019.5151212
¥5,110
¥5,098
¥5,608(税込)
18日以内出荷
返品不可
82706027LWAM-101-M10-60-AST27740302625
¥9,570
¥9,498
¥10,448(税込)
18日以内出荷
返品不可
82706149LWAM-101-M8-25-AST25040302625
¥9,540
¥9,498
¥10,448(税込)
18日以内出荷
返品不可
82707716LWAM-82-M6-25-AST13230252020
¥6,430
¥6,398
¥7,038(税込)
18日以内出荷
返品不可
82707978LWAM-82-M6-35-AST13430252020
¥6,590
¥6,498
¥7,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
82708030LWAM-82-M8-50-AST14530252020
¥6,750
¥6,698
¥7,368(税込)
18日以内出荷
返品不可
82708346LWAM-44-M5-20-AST3319.5151212
¥5,100
¥5,098
¥5,608(税込)
18日以内出荷
返品不可
82710306LWAM-101-M8-20-AST24940302625
¥9,350
¥9,298
¥10,228(税込)
18日以内出荷
返品不可
82710525LWAM-44-M5-40-AST3519.5151212
¥5,170
¥5,098
¥5,608(税込)
18日以内出荷
返品不可
82710577LWAM-63-M6-20-AST6724.5191616
¥5,380
¥5,298
¥5,828(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする