曜日別特売

鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製)

鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向への締めつけが無段階に調整できます。
・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
・スパナで操作するタイプ。
・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
・オールステンレス製。
・商品記号により、回転方向が選択できます。
LZYS-SKS-A-R:右回転 / LZYS-SKS-A-L:左回転
<使用上の注意>
・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。

内容量
1個
全25種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法s(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法s(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82686759LZYS-40-SKS-A-R-808780401024
¥21,500
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82687057LZYS-40-SKS-A-R-908990401024
¥21,600
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82687249LZYS-40-SKS-A-L-157215401024
¥21,300
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82687450LZYS-40-SKS-A-R-557955401024
¥21,400
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82688281LZYS-40-SKS-A-L-507850401024
¥21,400
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82689096LZYS-40-SKS-A-R-207320401024
¥21,500
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82689489LZYS-50-SKS-A-L-4215242501228
¥26,300
¥25,980
¥28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82690487LZYS-40-SKS-A-L-557955401024
¥21,400
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82690731LZYS-40-SKS-A-R-257425401024
¥21,400
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691291LZYS-40-SKS-A-R-708370401024
¥21,500
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82694091LZYS-50-SKS-A-R-9217092501228
¥26,900
¥25,980
¥28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82694845LZYS-50-SKS-A-L-9217092501228
¥26,900
¥25,980
¥28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695676LZYS-40-SKS-A-L-207320401024
¥21,500
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82696568LZYS-50-SKS-A-R-2214522501228
¥26,300
¥25,980
¥28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82697496LZYS-40-SKS-A-R-507850401024
¥21,400
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82700007LZYS-40-SKS-A-R-307530401024
¥21,300
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82700567LZYS-50-SKS-A-L-5215752501228
¥27,100
¥26,980
¥29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82700820LZYS-40-SKS-A-L-708370401024
¥21,500
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702256LZYS-40-SKS-A-L-908990401024
¥21,600
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702841LZYS-50-SKS-A-R-112177112501228
¥28,600
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82703455LZYS-50-SKS-A-L-6216062501228
¥26,400
¥25,980
¥28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82705930LZYS-40-SKS-A-R-157215401024
¥21,300
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82706867LZYS-50-SKS-A-L-8216882501228
¥28,200
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82708721LZYS-50-SKS-A-R-102174102501228
¥28,200
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82708967LZYS-40-SKS-A-R-407740401024
¥21,400
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする