曜日別特売

鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・下方向締めつけ・背面取りつけ (ステンレス製)

鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・下方向締めつけ・背面取りつけ (ステンレス製) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・下方向締めつけ・背面取りつけ (ステンレス製) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・下方向締めつけ・背面取りつけ (ステンレス製) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。
・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
・スパナで操作するタイプ。
・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。
・六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
・オールステンレス製
・商品記号により、回転方向が選択できます。
LZYS-SKB-B-R:右回転 / LZYS-SKB-B-L:左回転
<使用上の注意>
・固定用ブシュへのねじ込み深さは、最大5mmです。使用可能な相手部材の厚みはL寸法-5~0です。相手部材がL寸法を超える場合には、ラッチレバーを固定できません。

内容量
1個
全26種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法s(mm)
寸法d(mm)
質量(g)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法h1(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82687319LZYS-40-SKB-B-L-427642408.510
¥23,900
¥22,980
¥25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82687459LZYS-50-SKB-B-L-70150705010.512
¥29,500
¥28,980
¥31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82687958LZYS-50-SKB-B-L-1001611005010.512
¥30,600
¥29,980
¥32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82688701LZYS-40-SKB-B-L-778277408.510
¥24,400
¥23,980
¥26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82688911LZYS-50-SKB-B-L-10128105010.512
¥28,600
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82689026LZYS-40-SKB-B-L-828482408.510
¥24,000
¥23,980
¥26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82689638LZYS-50-SKB-B-R-60145605010.512
¥28,900
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82689875LZYS-40-SKB-B-L-227222408.510
¥23,900
¥22,980
¥25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82690128LZYS-40-SKB-B-R-577857408.510
¥23,900
¥22,980
¥25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82690828LZYS-40-SKB-B-R-778277408.510
¥24,400
¥23,980
¥26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691108LZYS-50-SKB-B-R-90157905010.512
¥30,600
¥29,980
¥32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691117LZYS-40-SKB-B-R-678067408.510
¥24,000
¥23,980
¥26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691431LZYS-40-SKB-B-R-277327408.510
¥23,900
¥22,980
¥25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82692727LZYS-40-SKB-B-R-627962408.510
¥23,900
¥22,980
¥25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82694617LZYS-40-SKB-B-L-327432408.510
¥24,100
¥23,980
¥26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695649LZYS-40-SKB-B-L-277327408.510
¥23,900
¥22,980
¥25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82696611LZYS-50-SKB-B-R-30134305010.512
¥28,800
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82696805LZYS-50-SKB-B-R-1001611005010.512
¥30,600
¥29,980
¥32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82697311LZYS-50-SKB-B-L-20131205010.512
¥28,600
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82697871LZYS-40-SKB-B-R-377537408.510
¥24,000
¥23,980
¥26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82698090LZYS-40-SKB-B-L-577857408.510
¥23,900
¥22,980
¥25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82701328LZYS-50-SKB-B-R-50142505010.512
¥29,100
¥28,980
¥31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82701538LZYS-50-SKB-B-R-40138405010.512
¥28,800
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82705065LZYS-50-SKB-B-L-90157905010.512
¥30,600
¥29,980
¥32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82705878LZYS-40-SKB-B-R-127012408.510
¥23,800
¥22,980
¥25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82708547LZYS-40-SKB-B-L-627962408.510
¥23,900
¥22,980
¥25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする