鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製)

鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向への締めつけが無段階に調整できます。
・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
・水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。
・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
・グリップ以外はステンレス製。
・商品記号により、回転方向が選択できます。
LZYS-GVS-A-R:右回転 / LZYS-GVB-A-L:左回転
<使用上の注意>
・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。

内容量
1個
全33種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
歯数
33種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82686366LZYS-50-GVS-A-R-9228304923650
45,100
44,980
49,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82687949LZYS-40-GVS-A-L-2526158253140
37,000
36,980
40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82688168LZYS-40-GVS-A-L-4526161453140
37,000
36,980
40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82688841LZYS-40-GVS-A-R-1026155103140
36,900
35,980
39,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82688956LZYS-50-GVS-A-L-7228298723650
46,200
45,980
50,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82689629LZYS-50-GVS-A-R-6228294623650
44,800
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82689821LZYS-50-GVS-A-R-7228298723650
46,200
45,980
50,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82690216LZYS-50-GVS-A-R-112283111123650
46,700
45,980
50,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82693391LZYS-50-GVS-A-L-3228283323650
44,900
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82694021LZYS-50-GVS-A-R-5228291523650
45,400
44,980
49,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695028LZYS-50-GVS-A-L-1228275123650
44,600
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82698248LZYS-50-GVS-A-L-5228291523650
45,400
44,980
49,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699526LZYS-40-GVS-A-L-3026159303140
37,000
36,980
40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82700366LZYS-50-GVS-A-R-1228275123650
44,600
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82700838LZYS-40-GVS-A-L-1026155103140
36,900
35,980
39,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82701355LZYS-50-GVS-A-R-102283061023650
46,200
45,980
50,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82701617LZYS-40-GVS-A-R-4526161453140
37,000
36,980
40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702010LZYS-50-GVS-A-R-8228302823650
46,200
45,980
50,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82703008LZYS-50-GVS-A-L-6228294623650
44,800
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82703130LZYS-40-GVS-A-L-7026167703140
37,000
36,980
40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82703796LZYS-50-GVS-A-R-4228286423650
44,700
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82704067LZYS-40-GVS-A-R-8026169803140
37,200
36,980
40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82704521LZYS-40-GVS-A-R-3026159303140
37,000
36,980
40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82704801LZYS-40-GVS-A-R-5026162503140
37,000
36,980
40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82705336LZYS-40-GVS-A-R-9026171903140
37,200
36,980
40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82705397LZYS-50-GVS-A-L-8228302823650
46,200
45,980
50,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82705467LZYS-40-GVS-A-R-4026160403140
37,000
36,980
40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82705650LZYS-40-GVS-A-R-2026157203140
37,000
36,980
40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82705756LZYS-40-GVS-A-L-6526165653140
37,100
36,980
40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82707366LZYS-40-GVS-A-L-5026162503140
37,000
36,980
40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82708371LZYS-40-GVS-A-L-9026171903140
37,200
36,980
40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82710288LZYS-40-GVS-A-R-7026167703140
37,000
36,980
40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82710437LZYS-40-GVS-A-R-1526156153140
37,100
36,980
40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする