【受注生産品】 高圧温水リール
樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
床置き・壁付け・吊り下げで使用できます。
本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。
- 用途
- 機械や装置へ組付け、高圧水の供給用に。
装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。
- 付属品
- 取付けベース一式、一次側ホース1.5m、入力用カプラプラグ・ソケット、アンカーボルト(C-850)
- 材質
- ホース:耐油性合成ゴム
- 幅(mm)
- 430
- 高さ(mm)
- 247
- 奥行(mm)
- 380
- 内容量
- 1台
注意
※受注生産品です。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
自動巻き取り式ホースリール の新着商品
カテゴリ















