曜日別特売
SOH-310P-0 【受注生産品】 高圧温水リール TRIENS 82712589

SOH-310P-0 【受注生産品】 高圧温水リール TRIENS 82712589
SOH-310P-0 【受注生産品】 高圧温水リール TRIENS 82712589

【受注生産品】 高圧温水リール

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し26日以内出荷とは
ホース長さ(m)10
トラスコ品番621-2886
内容量1台注文コード82712589品番SOH-310P-0
参考基準価格(税別)¥133,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
床置き・壁付け・吊り下げで使用できます。
本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。

用途
機械や装置へ組付け、高圧水の供給用に。
装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。
トラスコ品番
621-2886
ホース長さ(m)
10
付属品
取付けベース一式、一次側ホース1.5m、入力用カプラプラグ・ソケット、アンカーボルト(C-850)
材質
ホース:耐油性合成ゴム
幅(mm)
430
高さ(mm)
247
奥行(mm)
380
注意
※受注生産品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする