遮熱フェンス
アルミ箔シートの遮熱効果により、熱を遮るフェンスです。
熱源から放たれる輻射熱を97%反射し遮ることで、建物内の温度上昇を抑え、エアコン代の削減効果を発揮します。
輻射熱(ふくしゃねつ)とは赤外線で伝わる熱のことで、熱対策において最も考慮すべき要素となります。
工場内における炉の熱や機械の熱源を遮るのに役立ちます。
フレームは組立パイプを使用しており簡単に組み立てができます。
- 用途
- 工場内の熱源遮熱など。
車、物置、建物などの遮熱に。
- 材質
- シート:アルミニウム、ポリエチレン、フレーム:スチール
- 色
- シルバー
- 長さ(m)
- 2000
- ハトメピッチ(cm)
- 32.5
- 内容量
- 1台
注意
※お客様にて組立となります。※結束バンドは付属しておりません。
※光沢面と非光沢面 反射率はほぼ変わらないため熱源に向けるのはどちらでも可です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
機構部品 の新着商品
カテゴリ






























