曜日別特売
TSY-1020-K 遮熱フェンス TRUSCO 82711548

 

TSY-1020-K 遮熱フェンス TRUSCO 82711548
TSY-1020-K 遮熱フェンス TRUSCO 82711548
TSY-1020-K 遮熱フェンス TRUSCO 82711548

遮熱フェンス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
トラスコ品番
716-0171
注文コード
82711548
品番
TSY-1020-K
参考基準価格(税別)¥31,230販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

アルミ箔シートの遮熱効果により、熱を遮るフェンスです。
熱源から放たれる輻射熱を97%反射し遮ることで、建物内の温度上昇を抑え、エアコン代の削減効果を発揮します。
輻射熱(ふくしゃねつ)とは赤外線で伝わる熱のことで、熱対策において最も考慮すべき要素となります。
工場内における炉の熱や機械の熱源を遮るのに役立ちます。
フレームは組立パイプを使用しており簡単に組み立てができます。

用途
工場内の熱源遮熱など。
車、物置、建物などの遮熱に。
トラスコ品番
716-0171
ハトメ数
18
幅(m)
1000
材質
シート:アルミニウム、ポリエチレン、フレーム:スチール
色
シルバー
長さ(m)
2000
ハトメピッチ(cm)
32.5
注意
※お客様にて組立となります。
※結束バンドは付属しておりません。
※光沢面と非光沢面 反射率はほぼ変わらないため熱源に向けるのはどちらでも可です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,900/税込¥2,090
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする