曜日別特売

イレクター Φ28 車載用固定金具

イレクター Φ28 車載用固定金具 - 矢崎化工イレクター Φ28 車載用固定金具 - 矢崎化工イレクター Φ28 車載用固定金具 - 矢崎化工イレクター Φ28 車載用固定金具 - 矢崎化工イレクター Φ28 車載用固定金具 - 矢崎化工

十字ノブボルトを使用し、車内のねじ穴とΦ28イレクターパイプを固定することが可能です。別売りの車載用連結金具WCG-2 S2を組み合わせることで、棚などの製作物を設置することが可能です。1個当たり耐荷重30kgです。

用途
車内の荷室に常設されているM6のねじ穴を利用して、Φ28イレクターパイプを取付けることができる金具です。
材質
鉄
質量(g)
479
入数(個)
2
内容量
1箱
注意
※金具とパイプの取付けには、六角棒レンチ5(EK-10)が必要です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82738577WCG-1 S2
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする