曜日別特売
WCG-1 S2 イレクター Φ28 車載用固定金具 矢崎化工 82738577

WCG-1 S2 イレクター Φ28 車載用固定金具 矢崎化工 82738577
WCG-1 S2 イレクター Φ28 車載用固定金具 矢崎化工 82738577
WCG-1 S2 イレクター Φ28 車載用固定金具 矢崎化工 82738577
WCG-1 S2 イレクター Φ28 車載用固定金具 矢崎化工 82738577
WCG-1 S2 イレクター Φ28 車載用固定金具 矢崎化工 82738577

イレクター Φ28 車載用固定金具WCG-1 S2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
82738577
品番
WCG-1 S2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

十字ノブボルトを使用し、車内のねじ穴とΦ28イレクターパイプを固定することが可能です。別売りの車載用連結金具WCG-2 S2を組み合わせることで、棚などの製作物を設置することが可能です。1個当たり耐荷重30kgです。

用途
車内の荷室に常設されているM6のねじ穴を利用して、Φ28イレクターパイプを取付けることができる金具です。
材質
鉄
質量(g)
479
入数(個)
2
注意
※金具とパイプの取付けには、六角棒レンチ5(EK-10)が必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする