曜日別特売

鍋屋バイテック会社 クランプレバー(めねじ)

鍋屋バイテック会社 クランプレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 クランプレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 クランプレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・めねじタイプのクランプレバー。
・めねじタイプはM3~M16の豊富なねじサイズ。
・レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。
・レバー部のカラーバリエーションは4種類。

歯数
30
寸法H(mm)
75
寸法d(mm)
23
寸法D(mm)
30
寸法s(mm)
12
寸法h(mm)
50.5
寸法R(mm)
108
寸法Lf(mm)
min:22
寸法H'(mm)
80
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
最大荷重(N)
最大締付力(kN)
M
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82719975LDF-14-BK29858032(並目)ピッチ:2つや消し黒
¥2,260
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
82721409LDF-12B-OR30636023(並目)ピッチ:1.75つや消しオレンジ
¥2,260
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
82722547LDF-14-SG29858032(並目)ピッチ:2つや消しシルバー
¥2,260
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
82728820LDF-14-RD29858032(並目)ピッチ:2つや消しレッド
¥2,260
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする