鍋屋バイテック会社 ミニクランプレバー フラットタイプ(おねじ)

鍋屋バイテック会社 ミニクランプレバー フラットタイプ(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ミニクランプレバー フラットタイプ(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・コンパクトタイプのフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。
・回し半径22mm・30mm。省スペースです。
・レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
・レバー部のカラーバリエーションは4種類。

歯数
16
寸法H(mm)
16.5
寸法d(mm)
8
寸法D(mm)
10.5
寸法s(mm)
2
寸法h(mm)
18.5
寸法R(mm)
22
寸法H'(mm)
19.5
内容量
1個
全25種類を絞り込む
寸法Lm(mm)
レバー色
質量(g)
最大荷重(N)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
最大荷重(N)
寸法Lm(mm)
最大締付力(kN)
レバー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82714899LHCM-5A-20-OR16120203.9つや消しオレンジ
¥1,860
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82715775LHCM-4A-25-BK1560252.4つや消し黒
¥1,880
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82716247LHCM-5A-12-BK15120123.9つや消し黒
¥1,850
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82716317LHCM-3A-8-SG132681.4つや消しシルバー
¥1,840
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82716798LHCM-5A-32-BK17120323.9つや消し黒
¥1,890
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82718085LHCM-4A-16-RD1460162.4つや消しレッド
¥1,860
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82720115LHCM-4A-16-OR1460162.4つや消しオレンジ
¥1,860
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82720639LHCM-5A-20-SG16120203.9つや消しシルバー
¥1,860
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721838LHCM-4A-16-SG1460162.4つや消しシルバー
¥1,860
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82722118LHCM-3A-16-SG1426161.4つや消しシルバー
¥1,860
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82722739LHCM-4A-16-BK1460162.4つや消し黒
¥1,860
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82723850LHCM-4A-20-RD1460202.4つや消しレッド
¥1,860
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82723938LHCM-4A-20-SG1460202.4つや消しシルバー
¥1,860
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82724821LHCM-3A-10-OR1326101.4つや消しオレンジ
¥1,850
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82725216LHCM-3A-10-RD1326101.4つや消しレッド
¥1,850
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82726957LHCM-3A-6-SG132661.4つや消しシルバー
¥1,840
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82727115LHCM-3A-16-BK1426161.4つや消し黒
¥1,860
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82728025LHCM-5A-12-OR15120123.9つや消しオレンジ
¥1,850
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82728375LHCM-4A-20-BK1460202.4つや消し黒
¥1,860
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82728777LHCM-3A-8-BK132681.4つや消し黒
¥1,840
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729118LHCM-3A-16-OR1426161.4つや消しオレンジ
¥1,860
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729197LHCM-5A-20-BK16120203.9つや消し黒
¥1,860
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729565LHCM-5A-32-SG17120323.9つや消しシルバー
¥1,890
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729940LHCM-3A-12-SG1426121.4つや消しシルバー
¥1,850
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82730396LHCM-3A-6-RD132661.4つや消しレッド
¥1,840
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする