鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・上方向締めつけ・背面取りつけ

鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・上方向締めつけ・背面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・上方向締めつけ・背面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・上方向締めつけ・背面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)

・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向への締めつけが無段階に調整できます。
・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
・スパナで操作するタイプ。
・相手部材にはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。
・六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
・スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
・商品記号により、回転方向が選択できます。
LZY-SKB-A-R:右回転 / LZY-SKB-A-L:左回転
<使用上の注意>
・固定用ブッシュへのねじ込み深さは、最大5mmです。使用可能な相手部材の厚みはL寸法-5~0です。相手部材がL寸法を超える場合には、ラッチレバーを固定できません。

内容量
1個
全18種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法s(mm)
寸法d(mm)
質量(g)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法h1(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82714917LZY-40-SKB-A-L-127012408.510
¥20,300
¥19,980
¥21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82714935LZY-50-SKB-A-L-90157905010.512
¥22,200
¥21,980
¥24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82715285LZY-40-SKB-A-L-377537408.510
¥20,400
¥19,980
¥21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82716378LZY-50-SKB-A-L-40138405010.512
¥21,700
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82716518LZY-40-SKB-A-R-427642408.510
¥20,300
¥19,980
¥21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82716579LZY-40-SKB-A-R-627962408.510
¥20,500
¥19,980
¥21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82719878LZY-50-SKB-A-L-60145605010.512
¥21,800
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82720061LZY-40-SKB-A-L-277327408.510
¥20,300
¥19,980
¥21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721050LZY-50-SKB-A-L-10128105010.512
¥21,700
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82723886LZY-40-SKB-A-R-377537408.510
¥20,400
¥19,980
¥21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82724121LZY-50-SKB-A-R-10128105010.512
¥21,700
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82724717LZY-40-SKB-A-R-778277408.510
¥20,500
¥19,980
¥21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82725435LZY-50-SKB-A-R-80153805010.512
¥21,900
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82727088LZY-50-SKB-A-R-60145605010.512
¥21,800
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82728147LZY-50-SKB-A-L-1001611005010.512
¥21,900
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82728515LZY-40-SKB-A-L-327432408.510
¥20,300
¥19,980
¥21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82728716LZY-40-SKB-A-R-477747408.510
¥20,300
¥19,980
¥21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82730177LZY-40-SKB-A-R-277327408.510
¥20,300
¥19,980
¥21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする