キャリングバッグ 3WAY トート
肩にかけるトートバッグ、斜めがけでのショルダーバッグ、リュックスタイルにもなる3WAYタイプです。
水や汚れに強いTPUコーティングを全面に使用したマットで落ち着いた外観です。
メイン収納は大容量タイプです。ノートパソコンも一緒にまとめて収納できます。
内部には、小物の整理収納に便利な多種のポケットが付いています。
ペットボトルや折り畳み傘などの収納に最適なサイドポケットを2つ搭載しています。
リュックベルトには鍵などの収納に便利なファスナーポケット付きです。
ハンドルは体格に合わせて長さ調整が可能です。
リュックベルトには車への視認性を考慮した反射素材(ロゴの箇所)を一部使用しています。
- セット内容
- 本体、ショルダーベルト
- 材質
- (表装)ポリエステル1680D(TPUコーティング)
- 容量
- 約20L
- 質量(g)
- 約1000
- 内寸法(mm)
- ポケット:W260×H230
- 内寸(mm)
- PC収納部:約W360×H380ポケットのHは280ですが、H380までのパソコンを入れて内部の蓋も閉まります。
- 対応機種
- 16.0/15.6型ワイドまでのノートパソコンタブレット
- 対応
- キャリーサポーター:あり
- 撥水加工
- なし耐水コーティング
- 内容量
- 1個
キャリングバッグ の新着商品
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ExpertBook P1 P1403CVA 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ExpertBook P1 P1503CVA 2026年版 15.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ExpertBook P3 G1 P3406CCA 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ExpertBook P5 G2 P5405CAA 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ExpertBook P5 G2 P5605CAA 2026年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ExpertBook P5 G2 PM5606CGA 2026年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS Vivobook 14 (M1405) 2025年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS Zenbook S14 UX5406 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と Acer Aspire Lite 15 15.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と Acer Nitro V 16 AI 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500カテゴリ
























