200-BAGRE1BK2 キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 82733555

200-BAGRE1BK2 キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 82733555
200-BAGRE1BK2 キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 82733555
200-BAGRE1BK2 キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 82733555
200-BAGRE1BK2 キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 82733555
200-BAGRE1BK2 キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 82733555
200-BAGRE1BK2 キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 82733555
200-BAGRE1BK2 キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 82733555
200-BAGRE1BK2 キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 82733555
200-BAGRE1BK2 キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 82733555
200-BAGRE1BK2 キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 82733555
200-BAGRE1BK2 キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 82733555
200-BAGRE1BK2 キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 82733555
200-BAGRE1BK2 キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 82733555
200-BAGRE1BK2 キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 82733555
200-BAGRE1BK2 キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 82733555
200-BAGRE1BK2 キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 82733555
200-BAGRE1BK2 キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 82733555
200-BAGRE1BK2 キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 82733555
200-BAGRE1BK2 キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 82733555
200-BAGRE1BK2 キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 82733555
200-BAGRE1BK2 キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 82733555
200-BAGRE1BK2 キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 82733555
200-BAGRE1BK2 キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 82733555
200-BAGRE1BK2 キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 82733555
200-BAGRE1BK2 キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 82733555

キャリングバッグ 3WAY トート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ブラック白ロゴ
内容量1個注文コード82733555品番200-BAGRE1BK2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

肩にかけるトートバッグ、斜めがけでのショルダーバッグ、リュックスタイルにもなる3WAYタイプです。
水や汚れに強いTPUコーティングを全面に使用したマットで落ち着いた外観です。
メイン収納は大容量タイプです。ノートパソコンも一緒にまとめて収納できます。
内部には、小物の整理収納に便利な多種のポケットが付いています。
ペットボトルや折り畳み傘などの収納に最適なサイドポケットを2つ搭載しています。
リュックベルトには鍵などの収納に便利なファスナーポケット付きです。
ハンドルは体格に合わせて長さ調整が可能です。
リュックベルトには車への視認性を考慮した反射素材(ロゴの箇所)を一部使用しています。

色
ブラック白ロゴ
セット内容
本体、ショルダーベルト
材質
(表装)ポリエステル1680D(TPUコーティング)
容量
約20L
質量(g)
約1000
内寸法(mm)
ポケット:W260×H230
内寸(mm)
PC収納部:約W360×H380ポケットのHは280ですが、H380までのパソコンを入れて内部の蓋も閉まります。
対応機種
16.0/15.6型ワイドまでのノートパソコンタブレット
対応
キャリーサポーター:あり
撥水加工
なし耐水コーティング

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする