曜日別特売

キャリングバッグ 3WAY トート

キャリングバッグ 3WAY トート - サンワサプライキャリングバッグ 3WAY トート - サンワサプライキャリングバッグ 3WAY トート - サンワサプライキャリングバッグ 3WAY トート - サンワサプライキャリングバッグ 3WAY トート - サンワサプライキャリングバッグ 3WAY トート - サンワサプライキャリングバッグ 3WAY トート - サンワサプライキャリングバッグ 3WAY トート - サンワサプライ

リュックとして背負えるトート兼用のスマートなバッグです。
ハンドルは長さ調整可能で手持ちでも使えます。
メインルームは大容量で着替えから書類まで収納できます。
16型ワイドまでのパソコンを収納できるクッションポケット付きです。
リュックベルトは使わないとき背面に収納することができます。
フロントポケットには小物を整理して収納できます。
背面には便利なシークレットポケット付きです。

仕様
キャリーサポーターなし,マチ拡張なし
色
ブラック
質量(g)
約620
容量(L)
約22
寸法(幅W×高さH)(mm)
フロントポケット内小物ポケット/105×120(2個)、メインルーム内小物ポケット/200×170(2個)、背面ポケット/140×230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
パソコン収納部内寸/270×25×370、フロントポケット/320×20×180
対応機種
16.0/15.6型ワイドまでのノートパソコン内寸・フロントポケット
材質(表)
ポリエステル
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約390×180×400
気室数
1気室
撥水加工
あり
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82734797BAG-BT4BK
¥7,800
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする