曜日別特売

難燃ポーチ A4サイズ モバイルバッテリー タブレット等収納 難燃性試験クリア生地・糸使用 延焼抑制

難燃ポーチ A4サイズ モバイルバッテリー タブレット等収納 難燃性試験クリア生地・糸使用 延焼抑制 - エレコム

いざというときの備えに!燃えにくい素材を使った大容量ガジェットポーチです。難燃性試験をクリアした生地を二重に使い、隙間をしっかり塞ぐ構造を採用。発火時の延焼と火や煙の漏れを抑えます。マチあり設計で、A4ファイルやタブレット、手持ち扇風機、大型・複数のモバイルバッテリーなどをまとめて収納できます。

用途
難燃性試験をクリアした生地を表と裏で二重に使い、収納物が発火した場合でも燃えにくい仕様です。
本製品は難燃性素材を使用していますが、不燃製品ではありません。
開口部を折って隙間をしっかり塞ぐことで、火や煙が漏れにくい設計になっています。
内装パイピングには、難燃性試験(UL-94 V-2)に合格した素材を使用し、延焼リスクを減らす対策を細部まで施しています。
大容量タイプを含む複数のモバイルバッテリー(2~3個)やガジェット類をひとまとめにでき、自宅での保管・整理にも便利です。
マチありの大容量タイプで、A4ファイルも収納可能。タブレットや手持ち扇風機など、外出時に増えがちなアイテムもまとめて収納できます。
自宅保管用だけでなく、通勤や旅行など持ち歩き用のポーチとしても使えます。
難燃性試験(JIS L 1091 A-2法 区分3)に合格した難燃性生地です。
本製品は難燃性素材を使用していますが、不燃製品ではありません。
強い炎に直接さらされた場合や長時間の加熱では、本製品自体が焼損・変形(例/焦げ・穴あき・生地の硬化など)する可能性があります。
本製品はあくまで火災被害を軽減するための製品であり、火災時の状況によっては、性能を十分に発揮できない場合があります。
収納物が燃えないことを保証するものではありません。
製品が焼損・変形(例/焦げ・穴あき・生地の硬化など)した場合は、再使用しないでください。
収納物の焼損や本製品の使用による二次災害については補償いたしかねます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06087406BMA-MBP02DLLGY
¥4,870
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする