曜日別特売

キャリングバッグ コーティングデニム リュック

キャリングバッグ コーティングデニム リュック - サンワダイレクトキャリングバッグ コーティングデニム リュック - サンワダイレクトキャリングバッグ コーティングデニム リュック - サンワダイレクトキャリングバッグ コーティングデニム リュック - サンワダイレクトキャリングバッグ コーティングデニム リュック - サンワダイレクトキャリングバッグ コーティングデニム リュック - サンワダイレクトキャリングバッグ コーティングデニム リュック - サンワダイレクトキャリングバッグ コーティングデニム リュック - サンワダイレクト

豊岡で作られた日本製のビジネスリュックです。
素材は、パワフルな使用にも耐えるデニム生地を採用しPVCコーティングでサラッとした手触りで雨や汚れ、色落ちなども防ぎます。
国産ジーンズの発祥地とされる、岡山産の児島デニムを使用しています。
トップのファスナーで開閉部分が大きく開き収納が楽です。

仕様
マチ拡張:なし
材質
(表装)岡山産デニム
容量
約23L
質量(g)
約870
内寸(mm)
前ファスナーポケット:W145×H165
対応
キャリーサポーター:なし、マチ拡張:なし
気室数
1気室
撥水加工
あり撥水というより生地自体は防水
内容量
1個
注意
底鋲はありません
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200-BAG186BK 8273383582733835200-BAG186BKブラック
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
200-BAG186NV 8273393082733930200-BAG186NVネイビー
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする