曜日別特売
200-BAG186BK キャリングバッグ コーティングデニム リュック サンワダイレクト 82733835

200-BAG186BK キャリングバッグ コーティングデニム リュック サンワダイレクト 82733835
200-BAG186BK キャリングバッグ コーティングデニム リュック サンワダイレクト 82733835
200-BAG186BK キャリングバッグ コーティングデニム リュック サンワダイレクト 82733835
200-BAG186BK キャリングバッグ コーティングデニム リュック サンワダイレクト 82733835
200-BAG186BK キャリングバッグ コーティングデニム リュック サンワダイレクト 82733835
200-BAG186BK キャリングバッグ コーティングデニム リュック サンワダイレクト 82733835
200-BAG186BK キャリングバッグ コーティングデニム リュック サンワダイレクト 82733835
200-BAG186BK キャリングバッグ コーティングデニム リュック サンワダイレクト 82733835
200-BAG186BK キャリングバッグ コーティングデニム リュック サンワダイレクト 82733835
200-BAG186BK キャリングバッグ コーティングデニム リュック サンワダイレクト 82733835
200-BAG186BK キャリングバッグ コーティングデニム リュック サンワダイレクト 82733835
200-BAG186BK キャリングバッグ コーティングデニム リュック サンワダイレクト 82733835
200-BAG186BK キャリングバッグ コーティングデニム リュック サンワダイレクト 82733835
200-BAG186BK キャリングバッグ コーティングデニム リュック サンワダイレクト 82733835
200-BAG186BK キャリングバッグ コーティングデニム リュック サンワダイレクト 82733835
200-BAG186BK キャリングバッグ コーティングデニム リュック サンワダイレクト 82733835
200-BAG186BK キャリングバッグ コーティングデニム リュック サンワダイレクト 82733835
200-BAG186BK キャリングバッグ コーティングデニム リュック サンワダイレクト 82733835
200-BAG186BK キャリングバッグ コーティングデニム リュック サンワダイレクト 82733835
200-BAG186BK キャリングバッグ コーティングデニム リュック サンワダイレクト 82733835
200-BAG186BK キャリングバッグ コーティングデニム リュック サンワダイレクト 82733835
200-BAG186BK キャリングバッグ コーティングデニム リュック サンワダイレクト 82733835
200-BAG186BK キャリングバッグ コーティングデニム リュック サンワダイレクト 82733835
200-BAG186BK キャリングバッグ コーティングデニム リュック サンワダイレクト 82733835
200-BAG186BK キャリングバッグ コーティングデニム リュック サンワダイレクト 82733835
200-BAG186BK キャリングバッグ コーティングデニム リュック サンワダイレクト 82733835
200-BAG186BK キャリングバッグ コーティングデニム リュック サンワダイレクト 82733835
200-BAG186BK キャリングバッグ コーティングデニム リュック サンワダイレクト 82733835
200-BAG186BK キャリングバッグ コーティングデニム リュック サンワダイレクト 82733835
200-BAG186BK キャリングバッグ コーティングデニム リュック サンワダイレクト 82733835
200-BAG186BK キャリングバッグ コーティングデニム リュック サンワダイレクト 82733835
200-BAG186BK キャリングバッグ コーティングデニム リュック サンワダイレクト 82733835
200-BAG186BK キャリングバッグ コーティングデニム リュック サンワダイレクト 82733835

キャリングバッグ コーティングデニム リュック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード82733835品番200-BAG186BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

豊岡で作られた日本製のビジネスリュックです。
素材は、パワフルな使用にも耐えるデニム生地を採用しPVCコーティングでサラッとした手触りで雨や汚れ、色落ちなども防ぎます。
国産ジーンズの発祥地とされる、岡山産の児島デニムを使用しています。
トップのファスナーで開閉部分が大きく開き収納が楽です。

色
ブラック
仕様
マチ拡張:なし
材質
(表装)岡山産デニム
容量
約23L
質量(g)
約870
内寸(mm)
前ファスナーポケット:W145×H165
対応
キャリーサポーター:なし、マチ拡張:なし
気室数
1気室
撥水加工
あり撥水というより生地自体は防水
注意
底鋲はありません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする