キャリングバッグ リュックタイプ 空調ファン付き
保冷剤がセットできより涼しい風を送ります。(風温度は約2℃近く下がります)
涼しい季節にはファンや背中のパーツを取外して通常のリュックとして使用できます。
ファンはショルダーベルトの前面のリモコンで操作できす。
DC5V/2.0Aで一般的なモバイルバッテリーに対応します。(USB A)
13.3インチまでのノートパソコンが収納できるクッションポケット付きです。
- セット内容
- リュック本体、ファン2個、付け替え用底(ファン非使用時)、保冷剤
- 材質
- (表装)ポリエステルPUコーティング
- 色
- ブラック
- 容量
- 約25L
- 質量(g)
- 約1600FAN含む、約1,600FAN+保冷剤、約1,820FAN無し(付け替え用底)、約1,390
- 内寸(mm)
- PC収納部:W240×D25×H350
- 対応機種
- 14/13.3型ワイドまでのノートパソコン【適合モバイルバッテリー・連続稼働時間】
- 対応
- マチ拡張:なし
- 適合バッテリー
- 合計出力5V/2.1A以上のモバイルバッテリー(USB-Aタイプ)※ 5Vより出力電圧の高いモバイルバッテリーは使用しないで下さい。不具合の原因となります。※ 2.1A未満のモバイルバッテリーを使用した場合、作動しない場合があります。※ モバイルバッテリーの機種、使用環境によっては作動しない場合があります。出力電圧及び連続稼働時間(合計出力5V/2.4A/電池容量10,000Ahのバッテリー使用時)出力表示 強(9V)の場合・・・・連続稼働時間約4時間出力表示 強(7.5V)の場合・・・連続稼働時間約6時間出力表示 強(6V)の場合・・・・連続稼働時間約9.5時間ご使用のモバイルバッテリーによりましては、同じ出力でも風量が弱く感じられる場合がございます。ファンとモバイルバッテリーの相性によるもので、故障ではございません。風量の差に関しましては保証の対象外とさせていただきます。※風量はメーカー基準で測定した値です。ご使用の目安とし てください。※連続稼働時間は満充電時の値です。着用条件、環境などの違いに応じて稼働時間が異なります。稼働時間の誤差は保証の対象外とさせていただきます。
- 気室数
- 2気室1つは通気スペース
- 撥水加工
- なし耐水生地です。
- 内容量
- 1本
キャリングバッグ の新着商品
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ExpertBook P1 P1403CVA 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ExpertBook P1 P1503CVA 2026年版 15.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ExpertBook P3 G1 P3406CCA 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ExpertBook P5 G2 P5405CAA 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ExpertBook P5 G2 P5605CAA 2026年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ExpertBook P5 G2 PM5606CGA 2026年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS Vivobook 14 (M1405) 2025年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS Zenbook S14 UX5406 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と Acer Aspire Lite 15 15.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500カテゴリ
























