曜日別特売
200-BAGBPFAN2 キャリングバッグ リュックタイプ 空調ファン付き サンワダイレクト 82733668

200-BAGBPFAN2 キャリングバッグ リュックタイプ 空調ファン付き サンワダイレクト 82733668
200-BAGBPFAN2 キャリングバッグ リュックタイプ 空調ファン付き サンワダイレクト 82733668
200-BAGBPFAN2 キャリングバッグ リュックタイプ 空調ファン付き サンワダイレクト 82733668
200-BAGBPFAN2 キャリングバッグ リュックタイプ 空調ファン付き サンワダイレクト 82733668
200-BAGBPFAN2 キャリングバッグ リュックタイプ 空調ファン付き サンワダイレクト 82733668
200-BAGBPFAN2 キャリングバッグ リュックタイプ 空調ファン付き サンワダイレクト 82733668
200-BAGBPFAN2 キャリングバッグ リュックタイプ 空調ファン付き サンワダイレクト 82733668
200-BAGBPFAN2 キャリングバッグ リュックタイプ 空調ファン付き サンワダイレクト 82733668
200-BAGBPFAN2 キャリングバッグ リュックタイプ 空調ファン付き サンワダイレクト 82733668
200-BAGBPFAN2 キャリングバッグ リュックタイプ 空調ファン付き サンワダイレクト 82733668
200-BAGBPFAN2 キャリングバッグ リュックタイプ 空調ファン付き サンワダイレクト 82733668
200-BAGBPFAN2 キャリングバッグ リュックタイプ 空調ファン付き サンワダイレクト 82733668
200-BAGBPFAN2 キャリングバッグ リュックタイプ 空調ファン付き サンワダイレクト 82733668
200-BAGBPFAN2 キャリングバッグ リュックタイプ 空調ファン付き サンワダイレクト 82733668
200-BAGBPFAN2 キャリングバッグ リュックタイプ 空調ファン付き サンワダイレクト 82733668
200-BAGBPFAN2 キャリングバッグ リュックタイプ 空調ファン付き サンワダイレクト 82733668
200-BAGBPFAN2 キャリングバッグ リュックタイプ 空調ファン付き サンワダイレクト 82733668
200-BAGBPFAN2 キャリングバッグ リュックタイプ 空調ファン付き サンワダイレクト 82733668
200-BAGBPFAN2 キャリングバッグ リュックタイプ 空調ファン付き サンワダイレクト 82733668
200-BAGBPFAN2 キャリングバッグ リュックタイプ 空調ファン付き サンワダイレクト 82733668
200-BAGBPFAN2 キャリングバッグ リュックタイプ 空調ファン付き サンワダイレクト 82733668
200-BAGBPFAN2 キャリングバッグ リュックタイプ 空調ファン付き サンワダイレクト 82733668
200-BAGBPFAN2 キャリングバッグ リュックタイプ 空調ファン付き サンワダイレクト 82733668
200-BAGBPFAN2 キャリングバッグ リュックタイプ 空調ファン付き サンワダイレクト 82733668
200-BAGBPFAN2 キャリングバッグ リュックタイプ 空調ファン付き サンワダイレクト 82733668
200-BAGBPFAN2 キャリングバッグ リュックタイプ 空調ファン付き サンワダイレクト 82733668
200-BAGBPFAN2 キャリングバッグ リュックタイプ 空調ファン付き サンワダイレクト 82733668
200-BAGBPFAN2 キャリングバッグ リュックタイプ 空調ファン付き サンワダイレクト 82733668
200-BAGBPFAN2 キャリングバッグ リュックタイプ 空調ファン付き サンワダイレクト 82733668
200-BAGBPFAN2 キャリングバッグ リュックタイプ 空調ファン付き サンワダイレクト 82733668
200-BAGBPFAN2 キャリングバッグ リュックタイプ 空調ファン付き サンワダイレクト 82733668
200-BAGBPFAN2 キャリングバッグ リュックタイプ 空調ファン付き サンワダイレクト 82733668
200-BAGBPFAN2 キャリングバッグ リュックタイプ 空調ファン付き サンワダイレクト 82733668
200-BAGBPFAN2 キャリングバッグ リュックタイプ 空調ファン付き サンワダイレクト 82733668

キャリングバッグ リュックタイプ 空調ファン付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82733668
品番
200-BAGBPFAN2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

保冷剤がセットできより涼しい風を送ります。(風温度は約2℃近く下がります)
涼しい季節にはファンや背中のパーツを取外して通常のリュックとして使用できます。
ファンはショルダーベルトの前面のリモコンで操作できす。
DC5V/2.0Aで一般的なモバイルバッテリーに対応します。(USB A)
13.3インチまでのノートパソコンが収納できるクッションポケット付きです。

セット内容
リュック本体、ファン2個、付け替え用底(ファン非使用時)、保冷剤
材質
(表装)ポリエステルPUコーティング
色
ブラック
容量
約25L
質量(g)
約1600FAN含む、約1,600FAN+保冷剤、約1,820FAN無し(付け替え用底)、約1,390
内寸(mm)
PC収納部:W240×D25×H350
対応機種
14/13.3型ワイドまでのノートパソコン【適合モバイルバッテリー・連続稼働時間】
対応
マチ拡張:なし
適合バッテリー
合計出力5V/2.1A以上のモバイルバッテリー(USB-Aタイプ)※ 5Vより出力電圧の高いモバイルバッテリーは使用しないで下さい。不具合の原因となります。※ 2.1A未満のモバイルバッテリーを使用した場合、作動しない場合があります。※ モバイルバッテリーの機種、使用環境によっては作動しない場合があります。出力電圧及び連続稼働時間(合計出力5V/2.4A/電池容量10,000Ahのバッテリー使用時)出力表示 強(9V)の場合・・・・連続稼働時間約4時間出力表示 強(7.5V)の場合・・・連続稼働時間約6時間出力表示 強(6V)の場合・・・・連続稼働時間約9.5時間ご使用のモバイルバッテリーによりましては、同じ出力でも風量が弱く感じられる場合がございます。ファンとモバイルバッテリーの相性によるもので、故障ではございません。風量の差に関しましては保証の対象外とさせていただきます。※風量はメーカー基準で測定した値です。ご使用の目安とし てください。※連続稼働時間は満充電時の値です。着用条件、環境などの違いに応じて稼働時間が異なります。稼働時間の誤差は保証の対象外とさせていただきます。
気室数
2気室1つは通気スペース
撥水加工
なし耐水生地です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする