曜日別特売

クーラー ノートパソコン用 ペルチェ素子

クーラー ノートパソコン用 ペルチェ素子 - サンワダイレクトクーラー ノートパソコン用 ペルチェ素子 - サンワダイレクトクーラー ノートパソコン用 ペルチェ素子 - サンワダイレクトクーラー ノートパソコン用 ペルチェ素子 - サンワダイレクトクーラー ノートパソコン用 ペルチェ素子 - サンワダイレクトクーラー ノートパソコン用 ペルチェ素子 - サンワダイレクトクーラー ノートパソコン用 ペルチェ素子 - サンワダイレクトクーラー ノートパソコン用 ペルチェ素子 - サンワダイレクト

ペルチェ冷却によりノートパソコンにたまりやすい熱をしっかり抑え、長時間の作業やオンライン会議でも快適に使えます。
USB電源式なのでオフィスでも家庭でも手軽に使いやすく、配線もすっきりして設置の負担を減らせます。
ノートPCの角度に合わせ冷却面が稼動するので、ノートPC裏面にピッタリくっつき、冷却効率を高めます。
シノートパソコンの背面を浮かせる事で、空気の流れが促進されて放熱効率が高まります。
熱がこもりやすいクラムシェルモードのノートPCを効率よく冷却します。
ノートパソコン裏面の通気口を塞がないように設置してください。通気口を塞ぐとPCの温度が上がり正常に動作しなくなる場合があります

セット内容
ペルチェ冷却クーラー、USBA-TypeCケーブル、ゴム足2個
サイズ
対応ノートパソコン:10.1インチワイド,12.1インチワイド,13.3インチワイド,14.1インチワイド,15.6インチワイド,16.4インチワイド,17.3インチワイド最大荷重3k
ケーブル長(m)
約0.8
消費電力
最大10W
回転数
ファン:4000プラスマイナス10% rp
ノイズレベル
30dBA1
入力電圧
5V 2A※ACアダプタは付属しておりません。※付属のケーブルを接続してご使用ください。USBC-USBCケーブル接続には対応していません。※PD対応のACアダプタでは動作しません。
数量(個)
ファン:1個
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82733817400-CLN043
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする