曜日別特売

竹模様プラフェンス 806963

竹模様プラフェンス 806963 - サンコー(三甲)

竹のもつ独特の風合いで景観のイメージアップに貢献します。
工場現場だけでなく、神社・遊園地・観光地・イベント会場など、さまざまなシーンで活用頂けます。

トラスコ品番
324-3276
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
1000
色
グリーン
高さ(mm)
1180
奥行(mm)
53
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82738830806963-01
¥30,628
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする