サンコー(三甲)
竹模様プラフェンス 806963
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82738830
品番
806963-01
参考基準価格(税別)
¥30,628
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
竹のもつ独特の風合いで景観のイメージアップに貢献します。
工場現場だけでなく、神社・遊園地・観光地・イベント会場など、さまざまなシーンで活用頂けます。
トラスコ品番
324-3276
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
1000
色
グリーン
高さ(mm)
1180
奥行(mm)
53
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません