曜日別特売

APEX

APEX - HUBYAPEX - HUBYAPEX - HUBYAPEX - HUBY

極細の削り軸に、綿を巻きつけ極細でフラットな端面に仕上げております
これまで清掃が難しかったΦ1.25mm程度の凹型の微細な箇所やフラットな面の清掃に適しております。

用途
SC向け光コネクタファイバー
SC向け光コネクタアダプター
SC向け光コネクタ・アテネーター
トラスコ品番
804-9540
材質
綿・糊・紙、綿球:コットン
タイプ
片綿球・紙軸
軸長(mm)
73
先端径(Φmm)
1.2×5.0
内容量
1箱(2000本)
注意
※目との接触および皮膚との長時間の接触を避けてください
※工業用途に限定。医療用具や医療用ではありません
※工業用途以外に使用しないでください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82738918SS-001MB
オープン
¥91,980
¥101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする