LEDテープライト20m片面(電源コード別売)

LEDテープライト20m片面(電源コード別売) - トーグ安全工業LEDテープライト20m片面(電源コード別売) - トーグ安全工業LEDテープライト20m片面(電源コード別売) - トーグ安全工業

工事現場の屋外用の仮設灯・誘導灯として自由な形状で20mの距離を照らすことができます。

用途
透明のチューブ内にLEDチップが入っており、多機能照明として様々な用途で活躍します。
その他
専用電源ケーブル(TGD-CA2P)は別売
材質
PVC+銅
質量(kg)
5.2
電源
AC100V (50Hz/60Hz)
全光束(Lm)
900
寸法(cm)
1.8×0.8×2000
保護等級
IP65
色温度(K)
5300
LED
SMD(1mあたり180個)
消費電力(W/m)
10
連結
~50m
照光角(°)
120/片面
内容量
1巻
注意
※電源コードは別売のTGD-CA2Pをご使用ください。最大連結長さは50mまで、連結の組み合わせは自由。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82713280TGD-180D(20m)
¥50,000
¥36,980
¥40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,630/税込¥1,793
北海道地方1¥1,840/税込¥2,024
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする