TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
TACエコラインしめTAC
樹脂製のため軽量です。樹脂製のため錆びません。
SUS304製ボルト・平ワッシャ・ナット
信頼の耐圧性能
金具を取り外して洗浄が可能
安心の抜け止め構造
材質
FRPP
許容圧力(MPa)
0.5以下(常温)
RoHS指令(10物質対応)
対応
洗浄
熱湯洗浄:0.1MPa以下(80℃、3分以内)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法t(mm)
寸法h(mm)
寸法w(mm)
ボルト寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82740345
92311-065
65
120
94
77
M8×60
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82740510
92311-038
38
85
66
58
M8×50
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82740625
92311-050
50
104
81
63
M8×50
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82740641
92311-025
25
81
48.8
49.5
M8×40
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82740677
92311-075
75
135
108
88
M8×70
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください