曜日別特売
92311-025 TACエコラインしめTAC TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 82740641

TACエコラインしめTAC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径25
内容量1個注文コード82740641品番92311-025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398

樹脂製のため軽量です。樹脂製のため錆びません。
SUS304製ボルト・平ワッシャ・ナット
信頼の耐圧性能
金具を取り外して洗浄が可能
安心の抜け止め構造

呼び径
25
寸法t(mm)
81
寸法h(mm)
48.8
寸法w(mm)
49.5
ボルト寸法
M8×40
材質
FRPP
許容圧力(MPa)
0.5以下(常温)
RoHS指令(10物質対応)
対応
洗浄
熱湯洗浄:0.1MPa以下(80℃、3分以内)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする