TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
しめTAC用カムロック633-CTS(SUS)
材質
SCS14(SUS316相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
B
L
C
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82740248
92333-065
63.0mm
55mm
146mm
72mm
65
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82740406
92333-038
37.8mm
31mm
121mm
55mm
38
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82740440
92333-075
75.5mm
67mm
162mm
83mm
75
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82740485
92333-100
101.0mm
92mm
180mm
98mm
100
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82740650
92333-050
50.5mm
43mm
132mm
62mm
50
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください