曜日別特売
92333-065 しめTAC用カムロック633-CTS(SUS) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 82740248

しめTAC用カムロック633-CTS(SUS)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径65
内容量1個注文コード82740248品番92333-065
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980
A
63.0mm
B
55mm
L
146mm
C
72mm
呼び径
65
材質
SCS14(SUS316相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする