充電式高圧洗浄機 ボッシュ用バッテリーアダプター付

充電式高圧洗浄機 ボッシュ用バッテリーアダプター付 - BBKテクノロジーズ充電式高圧洗浄機 ボッシュ用バッテリーアダプター付 - BBKテクノロジーズ充電式高圧洗浄機 ボッシュ用バッテリーアダプター付 - BBKテクノロジーズ充電式高圧洗浄機 ボッシュ用バッテリーアダプター付 - BBKテクノロジーズ充電式高圧洗浄機 ボッシュ用バッテリーアダプター付 - BBKテクノロジーズ充電式高圧洗浄機 ボッシュ用バッテリーアダプター付 - BBKテクノロジーズ

ボッシュ18Vバッテリーで起動します。
クランクシャフト式オイルコンプレッサーを採用し、2.0Mpaまでの高圧出力が可能です。
洗浄剤吸引バルブ、洗浄剤専用ノズル付です。

用途
エアコン室内機アルミフィン洗浄に。
トラスコ品番
717-6540
セット内容
高圧ガン、高圧吐出ホース、吸水ホース、洗浄剤吸引バルブ
幅(mm)
226
高さ(mm)
250
奥行(mm)
376
電源(V)
ボッシュ18Vバッテリー
全長(m)
吸水ホース:2
本体質量(kg)
5
連続使用時間(時間)
約30分
吐出圧力(MPa)
0.7と2.0の二段階
吐出水量(L/min)
4.5
吐出ホース長(m)
7
コンプレッサー
1/2HP
内容量
1台
注意
※バッテリーは付属していません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82741919F210B-B
¥70,000
¥58,980
¥64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする