溝クリンスリム1000

溝クリンスリム1000 - トンボ工業

溝クリンスリム1000は刃先75mmで狭い側溝清掃作業などに最適です。
刃先はショベル鋼板こ使用し、ハードな作業でもご使用になれます。
水分を多く含んだ側溝作業に便利な水抜き穴付きです。
側溝幅90~120mmに最適です。

全長(mm)
1005
質量(kg)
1.05
刃先幅寸法(mm)
75
刃先長(mm)
200
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82740887SMCS1000
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする