SMCS1000 溝クリンスリム1000 トンボ工業 82740887

溝クリンスリム1000

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
82740887
品番
SMCS1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

溝クリンスリム1000は刃先75mmで狭い側溝清掃作業などに最適です。
刃先はショベル鋼板こ使用し、ハードな作業でもご使用になれます。
水分を多く含んだ側溝作業に便利な水抜き穴付きです。
側溝幅90~120mmに最適です。

全長(mm)
1005
質量(kg)
1.05
刃先幅寸法(mm)
75
刃先長(mm)
200

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする