充電器 USB Type-C×1ポート PD 最大20W スマホ タブレット iPhone 小型
USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張など持ち運びに便利です。
- 用途
- USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。
USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。
※本製品の最大出力は20Wです。
手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(幅約33.7mm×厚み約33.7mm×高さ約33.7mm)、軽量(約39.1g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。
USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。
本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。
耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。
※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。
※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
- その他
- ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
- 質量(g)
- 約39.1
- 使用温度範囲(℃)
- -10~25
- 規格
- ◇PSE 特定電気用品
- コネクタ形状
- USB Type-Cポート×1
- 定格入力電圧(V)
- AC100~240(50/60Hz)
- 対応機種
- USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約33.7×33.7×33.7
- 定格出力電圧
- 5V/9V/12V
- 定格入力電流(A)
- 0.7
- 保証期間
- 1年間
- 定格出力電力(W)
- 20
- 使用地区
- 日本
- プラグタイプ
- 90度スイング構造
- 定格出力電流
- 5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
- 内容量
- 1個
USB充電器 の新着商品
カテゴリ

































