Weller WXP120 ハンダコテセット

Weller WXP120 ハンダコテセット - Weller

大熱量ヒーターはんだごて
有能なはんだごて 120 W, 24 V。
120W、基板作業対応ハンダゴテ。
温度管理の厳しい、大熱量を必要とする車載基板等の作業に威力を発揮。
温度スタンバイなどのパラメーターメモリ、自動スイッチOFF機能。
モーションセンサー内蔵により、大幅な省エネを実現。
LED信号機能による、視覚的プロセス制御。
改良されたセンサーを備えた、パワーレスポンスヒーター技術。
急速加熱。

用途
高エネルギーの小型および大型コンポーネント(高質量)向け。
適合機種
WXシリーズコントローラー全種
セット内容
こて台:WDH 10、はんだごて:WXP 120、こて先:XNT B
品番
【Weller品番】T0052920299N
先端
XTシリーズ
温度範囲(℃)
100 - 450
電力(W)
120
対象
コテ先:XT シリーズ
加熱時間
14(50-350℃/秒)
電源ユニット
WX 1・WX 2・WXA 2・WXD 2・WXR 3・Wxsmart
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82765010WXP120SET
¥60,000
¥59,980
¥65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする