セラミックヒーターはんだこて PRESTO(プレスト)
急速加熱ボタン付きセラミックヒーターはんだこて
利き手を問わず握りやすいグリップ形状
交換こて先:T18シリーズ(全34種類)
こて先保護キャップ付き
- 付属品
- こて先保護キャップ、こて先 B型(品番 T18-B)
- 消費電力(W)
- 13 / 54 (ボタンオン時)
- 電源
- AC100V (50/60Hz)
- ヒーター
- セラミックヒーター
- プラグ形状
- 平型プラグ
注意
※交換こて先はT18シリーズをご使用ください。T19シリーズには対応していません。※こて先保護キャップは、こて先の温度が下がってから装着してください。
はんだごて の新着商品
カテゴリ































