トロコイドポンプ

トロコイドポンプ - 日本オイルポンプトロコイドポンプ - 日本オイルポンプ

トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。
内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。
コンパクトなので、設計の自由度が高まります。
容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。
内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。
高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。

用途
クーラント用。
その他
トロコイド ポンプ:2Mpa
寸法Z(mm)
10
寸法M(mm)
165
寸法K(mm)
35
モーター回転数(min-1[r.p.m])
1500/1800(50/60Hz)
商品タイプ
三相モーター体型・小中容量
内容量
1個
注意
※最大吐出圧力は試供油:ISO-VG2、油温:40℃時の値。
※トロコイド(R)ポンプはポンプ内部に異物が混入すると本来のパフォーマンスを発揮できない場合があります。
※分解・改造された商品は、保証対象外・調査対象外となります。
※油の使用可能粘度範囲は2~50mm2/secです。使用可能粘度範囲以外で使用すると、バキュームゲージの針がクリーン範囲を超えてしまいます。
※画像は代表画像を使用しています。
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
形式
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82751737TOP-2MY750-216HWNPEVB IE3モーター体型ポンプ:216280.514250152
¥179,600
¥169,800
¥186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
82757696TOP-2MY1500-220HWNPEVB IE3モーター体型ポンプ:220325160.562.5180.5
¥205,800
¥199,800
¥219,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
82758141TOP-2MY1500-212HWNPEVB IE3モーター体型ポンプ:212325160.562.5180.5
¥201,000
¥199,800
¥219,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
82758369TOP-2MY1500-216HWNPEVB IE3モーター体型ポンプ:216325160.562.5180.5
¥203,400
¥199,800
¥219,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
82759550TOP-2MY750-212HWNPEVB IE3モーター体型ポンプ:212280.514250152
¥177,200
¥169,800
¥186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
82761117TOP-2MY750-220HWNPEVB IE3モーター体型ポンプ:220280.514250152
¥182,000
¥179,800
¥197,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする