TOP-2MY750-220HWNPEVB IE3 トロコイドポンプ 日本オイルポンプ 82761117

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOP-2MY750-220HWNPEVB IE3 トロコイドポンプ 日本オイルポンプ 82761117
TOP-2MY750-220HWNPEVB IE3 トロコイドポンプ 日本オイルポンプ 82761117

トロコイドポンプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
寸法L(mm)280.5
吐出量(L/min)30.0/36.0(50/60Hz)[モータ回転数あたり]
30.0/36.0(50/60Hz)[モータ回転数あたり]
24.0/28.8(50/60Hz)[モータ回転数あたり]
18.0/21.6(50/60Hz)[モータ回転数あたり]
内容量1個注文コード82761117品番TOP-2MY750-220HWNPEVB IE3
参考基準価格(税別)¥182,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。
内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。
コンパクトなので、設計の自由度が高まります。
容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。
内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。
高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。

用途
クーラント用。
形式
モーター体型ポンプ:220
寸法L(mm)
280.5
寸法A(mm)
142
寸法F(mm)
50
寸法D(mm)
152
その他
トロコイド ポンプ:2Mpa
寸法E(mm)
62.5
寸法C(mm)
80
寸法X(mm)
25
寸法Z(mm)
10
寸法b(mm)
146
吐出量(L/min)
30.0/36.0(50/60Hz)[モータ回転数あたり]
寸法M(mm)
165
寸法N(mm)
130
寸法J(mm)
47.5
最大吐出圧力(MPa)
1.2(モータ出力に対する使用可能)(50Hz)1(モータ出力に対する使用可能)(60Hz)
寸法G(mm)
5
寸法K(mm)
35
寸法R(mm)
138.5
寸法c(mm)
50
モーター回転数(min-1[r.p.m])
1500/1800(50/60Hz)
寸法KL(mm)
137
寸法KA(mm)
68.5
H(mm)
160
商品タイプ
三相モーター体型・小中容量
モータ出力(W)
750
注意
※最大吐出圧力は試供油:ISO-VG2、油温:40℃時の値。
※トロコイド(R)ポンプはポンプ内部に異物が混入すると本来のパフォーマンスを発揮できない場合があります。
※分解・改造された商品は、保証対象外・調査対象外となります。
※油の使用可能粘度範囲は2~50mm2/secです。使用可能粘度範囲以外で使用すると、バキュームゲージの針がクリーン範囲を超えてしまいます。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする