洗浄液用プラグ型ヒーター
発熱部表面容量密度(単位:W/[[CM2]]…ヒーター発熱部表面1[[CM2]] 当たりのワット数)を低く(4. 5 W/[[CM2]]程度)してあり、洗浄液の加熱に適した洗浄液用プラグヒーターです。
ご用途に合わせた仕様で1本から製作可能です。
- 用途
- 洗浄液の加熱・保温に。
水の加熱に。
- 定格電圧(V)
- 200
- 定格容量(kW)
- 8
- 材質(ヒーターシース)
- C1220T(銅管)
- 材質(プラグ)
- 黄銅(ニッケルメッキ)
- 流体
- 水、洗浄液
- 管用平行ねじ呼び径
- G2
- 温度調節
- なし(外部制御)
- サーモスタット保護管
- 保護管あり
- 保護等級
- なし
- 温度ヒューズ
- なし
- 相数
- 三相
- 付属品
- ガスケット:ノンアスベスト(t1.0)
- トラスコ品番
- 853-7057
- 材質
- ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、プラグ:黄銅(ニッケルメッキ)、保護管:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)
- 容量(kW)
- 8
- 寸法(mm)
- 発熱部:805
- 電源(V)
- 三相200
- 定格電流(A)
- 23
- ねじ規格
- G
- 密度
- 4.5(W/cm2)
- 発熱密度(W/cm2)
- 4.5
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1台
注意
※ヒーターシースが空気中に露出しないようして下さい。※長時間使用しますと、ヒーターシースの表面に炭化物・その他の物質が付着、堆積します。これらはヒーターシースからの放熱を妨げ、ヒーターの早期断線や腐食の原因になりますので、定期的に調べて除去してください。
※電源接続時は圧着端子を使用して、確実に締め付けてください。ビニール電線は使用しないでください。
※容器底部の沈殿物にヒーターが埋ってしまうことのないように、取付位置にもご注意ください。
※JIS B 0202の管用平行めねじGをご使用ください。管用テーパーおねじに使用する平行めねじRp(旧PS)は、寸法許容差が違う別規格のめねじです。JIS規格上、組み合わせはできません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
電熱機器(ヒーター) の新着商品
カテゴリ


























