曜日別特売
- 調製豆乳 カロリー45%オフ マルサンアイ 82767451

商品画像

- 調製豆乳 カロリー45%オフ マルサンアイ 82767451
- 調製豆乳 カロリー45%オフ マルサンアイ 82767451

調製豆乳 カロリー45%オフ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1セット(200mL×6本)
内容量1セット(200mL×6本)注文コード82767451品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,402
販売価格(税別)
¥1,298

すっきりとした飲み口で毎日飲んでも飽きない低糖質(100ml当たり2.5g未満を「低糖質」としています(メーカー基準))コレステロール0の調製豆乳です。メーカー国産大豆の調製豆乳に比べカロリーを45%抑えました。

用途
直射日光や高温多湿を避けて保存してください。
注意
※直射日光や高温多湿を避けて保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする