カレーパートナー ペースト 6種アソートセット(各1個)
1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。ハウス食品 カレーパートナーブイヨンペースト 30g×1個/ハウス食品 カレーパートナーマンゴーチャツネペースト 40g×1個/ハウス食品 カレーパートナーリンゴとハチミツペースト 40g×1個/ハウス食品 カレーパートナーフォンドボーペースト 22g×1個/ハウス食品 カレーパートナーコクを深める4種の野菜ペースト 38g×1個/ハウス食品 カレーパートナージンジャー、ガーリックと7種のスパイスペースト 40g×1個/を詰め合わせております。
- 用途
- 開封後は、お早めにお召し上がりください。
- 内容量
- 1セット(6個)
注意
※保存方法につきましては、お手元に届きました商品の容器包装の表示を必ずご確認ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
カレー/シチュー の新着商品
カテゴリ
































